GENERAL MARKING - Placa adhesiva MG-PTSA 15180GY 40x30mm para pulsador gris - 15180GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15180GY
Ref.Sonepar
636581
EAN
8016692775159
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
40 mm
Tarjeta MG-PTS petroquelada para pulsadores de 22,5mm y 31mm, fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94), con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Se presenta en color gris, con unas medidas de 40x30mm, un agujero de 22,5mm de diámetro y 6 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


