GENERAL MARKING - Placa adhesiva MG-PTSA 15190 40x30mm para pulsador blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
15190
Ref.Sonepar
377195
EAN
8016692517599
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
40 mm
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


