GENERAL MARKING - Placa adhesiva MG-TAA 49290N 9x12mm para componentes blanco - 49290N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49290N
Ref.Sonepar
459999
EAN
8016692580029
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
9 mm
Placas adhesivas para componentes pretroqueladas Material PVC rígido Grado de Protección IP V0 Libre de Silicio sí Adhesivo sí Pretroqueladas sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


