GENERAL MARKING - Placa adhesiva MG-TAA 49295 20x96mm para componentes blanco - 49295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49295
Ref.Sonepar
424418
EAN
8016692478371
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
96 mm
Anchura:
20 mm
Placa MG-TAA fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico de -30°C a 60°C. Este producto cuenta con el reverso adhesivo y pueden aplicarse en cualquier parte del equipo. Se presenta con unas medidas de 20x96mm, en color blanco y 5 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


