GENERAL MARKING - Placa cuadro MG-VRT-A 88717-HF 35x100mm gris metálico - 88717-HF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88717-HF
Ref.Sonepar
377201
EAN
8016692757544
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
35 mm
Placas cuadro Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material Policarbonato Sin Halógenos sí Libre de Silicio sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 120 °C Adhesivo sí.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


