GENERAL MARKING - Placa cuadro MG-VRT-A 88904 105x110mm blanco - 88904
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88904
Ref.Sonepar
377199
EAN
8016692209456
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
110 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
105 mm
Placa MG-VRT-A elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa cuadrada y adhesiva está diseñada para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de una empresa en cuestión, amén de sus datos técnicos, matrículas, certificaciones CE, etc. Se presenta con unas medidas de 105x110mm, en color blanco y con 1 placa en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


