GENERAL MARKING - Placa cuadro MG-VRT-R 48901 42x78mm blanco - 48901
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48901
Ref.Sonepar
377197
EAN
8016692209272
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
78 mm
Anchura:
0.4 mm
Altura:
42 mm
Placa cuadro ribeteada MG-VRT-R elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Este producto está diseñado para crear placas-cuadro personalizadas con el logo de una empresa, sus datos técnicos, matrículas, certificaciones CE, etc. Se presenta con unas medidas de 42x78mm, en color blanco y 2 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


