GENERAL MARKING - PLACA MARCACABLE MG2-TDMO-01 4101881
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40391
Ref.Sonepar
377159
EAN
8016692613000
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
16 mm
Anchura:
4 mm
Placa MG2-TDMO-01 en color blanco fabricada a partir de policarbonato autoextinguible clase V0 (UL 94), libre de halógenos y dotada tanto con una alta resistencia mecánica como con estabilidad dimensional. A diferencia de otros modelos, esta placa de inserción directa no necesita de tubos transparentes pues se puede utilizar directamente introduciendo el cable. Se presenta con un diámetro exterior del conductor de 2-2,9mm, una sección del conductor de 0,5-1,5mm², unas medidas de 4x16mm y 40 tarjetas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


