GENERAL MARKING - Placa MG-17.5-A 990833N 15x107.5mm para componentes modulares negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990833N
Ref.Sonepar
377192
EAN
8016692564364
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Placas autocollantes para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Material PVC rígido Clase UL94 V0 Libre de Silicio sí Adhesivo sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


