GENERAL MARKING - Placa MG-17.5-A 990880 15x140mm para componentes modulares blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990880
Ref.Sonepar
377193
EAN
8016692550466
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
140 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Placa adhesiva MG2-17.5-A para componentes modulares elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para marcar componentes modulares. Se presenta con 8 columna, unas medidas de 15x140, en color blanco y 7 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


