GENERAL MARKING - Placa MG-17.5-A 990925 15x107,5mm para componentes modulares verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Verde
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990925
Ref.Sonepar
629545
EAN
8016692778532
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Verde
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Placa adhesiva MG-17.5-A para componentes modulares elaborada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico de -30°C a 60°C y una temperatura de aplicación que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta placa está diseñada para marcar componentes modulares. Se presenta con 6 columnas, unas medidas de 15x107,5, en color verde y 7 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


