GENERAL MARKING - PLACA MG-CPM-04 COD.4105512 P/BORNA - 41391

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
GENERAL MARKING - PLACA MG-CPM-04 COD.4105512 P/BORNA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 6 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1344 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

41391

Ref.Sonepar

459946

EAN

8499093974350

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

6 mm

Color:

Blanco

Placa MG-CPM-04 fabricada a partir de policarbonato autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 130°C. Está diseñada acoplarse sobre las bornas gracias a sus enganches inferiores y, de ese modo, identificar la marca del fabricante. Se presenta con unas medidas de 6x10mm, un nivel de 6mm, en color blanco y 48 placas en cada lámina.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING