GENERAL MARKING - Placa MG-TAP 47794 17,5x27mm para cables y componentes blanco - 47794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47794
Ref.Sonepar
459950
EAN
05474111173
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
17.5 mm
Placa MG-TAP fabricada a partir de PVC rígido autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Esta placa está diseñada para identificar cables, cubiertas, interruptores, maquinaria, componentes, etc. Se presenta con unas medidas de 17,5x27,3mm, en color blanco y 12 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


