GENERAL MARKING - Placa MG-TAPW 49091N 9x35mm para cables y componentes blanco - 49091N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49091N
Ref.Sonepar
377173
EAN
8016692537627
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
35 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
9 mm
Placas para cables y componentes 9mm pretroqueladas Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Material PVC rígido Clase UL94 V0 Libre de Silicio sí Pretroqueladas sí Rango térmico Min -30 °C Rango térmico Max 60 °C.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


