GENERAL MARKING - PLACA PARA MANGUERA MG-ETF 64291-SBS - 64291-SBS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64291-SBS
Ref.Sonepar
377157
EAN
13844101672
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.3 mm
Anchura:
26 mm
Altura:
20 mm
\r\n Las etiquetas MG-ETF-SBS se utilizan para marcar cables de gran diámetro, mangueras, tubos y conductores.
\r\nUn producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


