GENERAL MARKING - Placa TAP-CCS 15x49mm transparente - 990522
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990522
Ref.Sonepar
377213
EAN
8016692213200
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
67 mm
Anchura:
0.5 mm
Altura:
15 mm
Plaqueta de protección transparente TAP-CCS para portaplacas quadro, elaborada a partir de policarbonato autoextinguible clase V0 (UL 94). Este modelo ostenta un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 115°C de forma continua y desde los -40°C hasta los 130° en periodos cortos. Se presenta con unas medidas de 15x49mm.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


