GENERAL MARKING - Tapa transparente RT-CCP para perfil 15x1000mm - 990504
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 1000 mm
Altura - 15 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990504
Ref.Sonepar
377149
EAN
8016692207520
Material:
Plástico
Anchura:
1000 mm
Altura:
15 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Tapa transparente RT-CCP para perfil. Se presenta transparente y con unas medidas de 15mm y 1000mm de longitud.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


