GENERAL MARKING - TUB.TMRRTIL.M2-48-YE3-100 RCION.2:1 IMPR - M2-48-YE3-100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 4.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2-48-YE3-100
Ref.Sonepar
377225
EAN
8016692667256
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
4.8 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2.4 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
3/16 pulgada
Sección transversal nominal desde/hasta:
1...2.5 mm²
Longitud:
100 m
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Color:
Amarillo
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


