GENERAL MARKING - Tubo marcacomponentes transparente FLAT PMF-AC 66010N 12mm - 66010N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66010N
Ref.Sonepar
459929
EAN
8016692592831
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Tubos marcacomponentes y marcable con fiIaciòn de precinto,flat Forma dimensional Tubos marcacomponente Material PVC plastificado Clase UL94 V0 Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Adhesivo sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


