GENERAL MARKING - Tubo marcacomponentes transparente FLAT PMF-ET 63020 15mm - 63020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63020
Ref.Sonepar
377142
EAN
8016692495972
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Tubo marcacables PMF-ET elaborado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que comprende desde los -40°C hasta los 80°C y resistencia frente a sustancias alcalinas, alcohol, ácidos y numerosos solventes. Este marcador de tubos está diseñado para etiquetar cables individuales o múltiples, vainas y tuberías en conjunto con el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 15mm, 1 ojal de fijación y 6mm de ancho.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


