GENERAL MARKING - Tubo marcacomponentes transparente PM-ET 53020 15mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
GENERAL MARKING - Tubo marcacomponentes transparente PM-ET 53020 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente -

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53020

Ref.Sonepar

459931

EAN

8016692206615

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

Magnético:

no

Longitud:

15 mm

Anchura:

4 mm

Tubo marcacables PM-ET con bridas fabricado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 80°C. Este tubo está diseñado para el etiquetado de cables individuales o múltiples, vainas y tuberías mediante el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 15mm y 1 ojal de fijación de 6mm de ancho.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING