GENERAL MARKING - Tubo termorretráctil XTL 1868810 12mm negro / blanco - 1868810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Blanco
Longitud correa/cinta/unión - 2.7 m
Anchura de banda - 12 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1868810
Ref.Sonepar
459979
EAN
05474197710
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Blanco
Longitud correa/cinta/unión:
2.7 m
Anchura de banda:
12 mm
Resistente al calor:
sí
Tubo termorretráctil XTL 1868810 12mm negro / blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


