GESCABLE - CONECTOR 8 VIAS CIE 101 - 101

Gescable, S.L.
CopiarCopiar
GESCABLE - CONECTOR 8 VIAS CIE 101

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 3

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101

Ref.Sonepar

366039

EAN

8499212097588

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

3

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Un producto de GESCABLE

Descubra la serie GESCABLE