GEWISS - Adaptador estanco clavija 3P+N+T 32A 400V AC 50-60Hz base 2P+T 32A 230V AC base 3P+T 32A 400V AC + base 3P+N+T 32A 400V AC IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Otros
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Protección - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW64061
Ref.Sonepar
344556
EAN
8011564024366
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Otros
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Tipo de la conexión de red:
CEE 32 A
Manipulación:
Portátil
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


