GEWISS - Adaptador estanco clavija 3P+N+T 63A 400V AC 50-60Hz 2 bases 2P+T 32A 230V + base 3P+N+T 63A 400V AC IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - 2x32A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A - 1x63A5p400V
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Protección - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW64065
Ref.Sonepar
666415
EAN
8011564024427
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
2x32A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A:
1x63A5p400V
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Tipo de la conexión de red:
CEE 63 A
Manipulación:
Portátil
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


