GEWISS - Adaptador industrial/residencial 2P+T 10-16A bivalente (P30-17) clavija 2P+T 16A 230V AC 50-60Hz IP44 - GW64212

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Adaptador industrial/residencial 2P+T 10-16A bivalente (P30-17) clavija 2P+T 16A 230V AC 50-60Hz IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW64212

Ref.Sonepar

344558

EAN

8011564335066

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

1

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

1 cable (línea secundaria)

Tipo de la conexión de red:

CEE 16 A

Manipulación:

Portátil

Grado de protección (IP):

IP44

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Adaptador móvil IEC 309 de la serie 64 IC. Adaptadores de sistema con clavija IEC 309 IP44 2P+T - 16A -230V ac. Base para uso doméstico con clavijas de 4-4,8-5 mm de diámetro, con tierra lateral y central. Tomas para uso residencial N. 1 - 2P+T. 2 - 16 A Bivalente (P30-P17). Sólo para uso temporal.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS