GEWISS - Adaptador industrial/residencial 2P+T 10-16A norma alemana clavija 2P+T 16A 230V AC 50-60Hz IP44 - GW64210

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Adaptador industrial/residencial 2P+T 10-16A norma alemana clavija 2P+T 16A 230V AC 50-60Hz IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GW64210

Ref.Sonepar

249021

EAN

8011564389298

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

1

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

1 cable (línea secundaria)

Tipo de la conexión de red:

CEE 16 A

Manipulación:

Portátil

Grado de protección (IP):

IP44

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Adaptador móvil IEC 309 de la serie 64 IC. Adaptador industrial/residencial IP44 para clavija IEC 309 2 polos más toma tierra 16A 230V ac - 50/60 Hz. Tomas para uso residencial 250V norma alemana N. 1 - 2 polos más toma tierra - 10/16 A.