GEWISS - Adaptador industrial/residencial 2P+T 16A 230V AC norma alemana/francesa clavija 2P+T 16A 250V AC 50-60Hz IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 1x16A3p230V
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Protección - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW64209
Ref.Sonepar
50116
EAN
8011564024496
Salida de toma CEE 16 A:
1x16A3p230V
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Manipulación:
Portátil
Grado de protección (IP):
IP44
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


