GEWISS - Arqueta cuadrada con fondo plano troquelado tapa de alta resistencia 550x550x520mm - DX59901

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Arqueta cuadrada con fondo plano troquelado tapa de alta resistencia 550x550x520mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Otros

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Modelo - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DX59901

Ref.Sonepar

599767

EAN

8011564131316

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Otros

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Otros

Modelo:

Único

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Ninguno

Longitud:

550 mm

Anchura:

550 mm

Profundidad:

520...520 mm

Con tornillos:

sí

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

160...315 mm

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

no

Entrada por la parte de atrás:

sí

Número de entradas:

4

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Posición fija de la abrazadera:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Ninguno

Aplicación especial:

Otros

Arqueta cuadrada de dimensiones 550x550x520 de color gris de la gama PORP con fondo plano desfondable y tapa de alta resistencia.