GEWISS - Articulación orientable EXTRO gris grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto de montaje
Color - Gris
Material - Aluminio
Longitud - 140 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW82290
Ref.Sonepar
417508
EAN
8011564210363
Tipo de accesorio:
Conjunto de montaje
Color:
Gris
Material:
Aluminio
Longitud:
140 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
100 mm
Articulación orientable de color gris grafito de la gama EXTRO. Articulación ajustable para instalaciones en pared acabado en fundición de aluminio y de dimensiones exteriores 140x120x100. Aplicaciones para instalar el aparato en la pared y ajustar la inclinación vertical a 45° por encima o por debajo del eje horizontal.
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


