GEWISS - Base 2P+T 10-15A 250-125V AC 1 módulo norma euroamericana blanco - GW20212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de tomas de salida - 1
Número de módulos (sistema modular) - 1
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW20212
Ref.Sonepar
49959
EAN
8011564000650
Modelo:
Otros
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
sí
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Tipo de fijación:
Engatillado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
15 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Ancho del dispositivo:
24 mm
Altura del dispositivo:
46 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


