GEWISS - Base coaxial de TV 1 módulo pasante 10dB apantallado clase A conector IEC M 9,5mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Perdida de llave a 860 MHz - 10 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 10.5 dB
Número de salidas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW20382
Ref.Sonepar
53359
EAN
8011564078888
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
10.5 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
2 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
3 dB
Banda de frecuencia de TVG:
2400...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


