GEWISS - Base coaxial de TV 1 módulo pasante 5dB apantallado clase A conector IEC M 9,5mm blanco - GW20386
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Perdida de llave a 860 MHz - 5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 6 dB
Número de salidas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW20386
Ref.Sonepar
666893
EAN
8011564078925
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Perdida de llave a 860 MHz:
5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
6 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
5 dB
Pérdida de transmisión a 2400 MHz:
6 dB
Banda de frecuencia de TVG:
2400...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


