GEWISS - Base coaxial de TV terminada 20dB 75Om carga resistiva conector IEC H 9,5mm 1 módulo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja final multimedia
Perdida de llave a 860 MHz - 20 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 20 dB
Número de salidas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW20230
Ref.Sonepar
689723
EAN
8011564000834
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja final multimedia
Perdida de llave a 860 MHz:
20 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
20 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
860...860 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


