GEWISS - Base fija de empotrar a 10° 2P+T 16A 230V 50-60Hz norma alemana conexionado de tornillo 50x50 azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - no
Tamaño de brida - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62393
Ref.Sonepar
599951
EAN
8011564833579
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tamaño de brida:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Azul
Número de polos:
2
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


