GEWISS - Base fija de empotrar a 10° conexionado de tornillo 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h azul IP44/54 - GW62205H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Número de polos - 3
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62205H
Ref.Sonepar
118870
EAN
8011564798878
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
85 mm
Distancia vertical desde el taladro:
60 mm
Medida horizontal de la brida:
75 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
60 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


