GEWISS - Base fija de empotrar a 10° conexionado de tornillo 3P 16A 20-25V 50-60Hz violeta - GW62366
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos - 3
Color de identificación - Violeta
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62366
Ref.Sonepar
668281
EAN
8011564539037
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Número de polos:
3
Color de identificación:
Violeta
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
85 mm
Distancia vertical desde el taladro:
60 mm
Medida horizontal de la brida:
75 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
60 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


