GEWISS - Base fija de empotrar a 10° conexionado de tornillo 3P 32A 20-25V/40-45V 50-60Hz 10h blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW62473
Ref.Sonepar
626642
EAN
8011564008557
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
Otros
Posición según hora de reloj:
10 h
Color de identificación:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Manguito antideformaciones
Material:
Plástico
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
sí
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


