GEWISS - Base fija de empotrar a 10° de rápido conexionado 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h rojo IP66/67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW62231FH
Ref.Sonepar
623278
EAN
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
85 mm
Distancia vertical desde el taladro:
60 mm
Medida horizontal de la brida:
75 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
60 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


