GEWISS - Base fija de empotrar a 10° HP contacto piloto 3P+N+T 125A 346-415V 50-60Hz 6h rojo IP66/67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 5
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62262PH
Ref.Sonepar
599950
EAN
8499212615850
Amperaje IEC:
125 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
5
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
114 mm
Distancia vertical desde el taladro:
90 mm
Medida horizontal de la brida:
114 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
90 mm
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


