GEWISS - Base fija de pared a 10° conexionado de tornillo 2P 16A 20-25V 50-60Hz violeta IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW62456
Ref.Sonepar
689870
EAN
8011564008427
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación:
Violeta
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Manguito antideformaciones
Material:
Plástico
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
sí
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


