GEWISS - Base fija de pared a 10° conexionado de tornillo 3P+N+T 63A 380-415V 50-60Hz 6h rojo IP67 - GW63453
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW63453
Ref.Sonepar
50099
EAN
8011564023833
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
sí
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


