GEWISS - Base fija de pared a 90° conexionado de tornillo 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h amarillo IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GW63519
Ref.Sonepar
679455
EAN
8011564335127
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Otros
Material:
Plástico
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
sí
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


