GEWISS - Base fija interbloqueada horizontal con fondo sin base portafusibles 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW66004
Ref.Sonepar
295253
EAN
8011564005808
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Ninguno
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección:
Ninguno
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


