GEWISS - Base fija interbloqueada vertical con base portafusibles sin fondo 3P+T 63A 380-415V 50-60Hz 6h IP67 - GW66352N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW66352N
Ref.Sonepar
127150
EAN
8011564742079
Amperaje IEC:
63 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Ninguno
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección:
Fusible cilíndrico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


