GEWISS - Base fija interbloqueada vertical sin fondo 2P 16A 230/24V 160VA transformador de seguridad IP67 - GW66359N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - Otros
Grado de protección (IP) - IP67
Interruptor - Mecanismo de bloqueo mecánico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW66359N
Ref.Sonepar
164782
EAN
8011564742130
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Ninguno
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Protección:
Ninguno
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


