GEWISS - Base móvil recta conexionado de tornillo 2P 16A 20-25V 50-60Hz violeta IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación - Violeta
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62064
Ref.Sonepar
344547
EAN
8011564008069
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Color de identificación:
Violeta
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Manguito antideformaciones
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


