GEWISS - Base móvil recta HP conexionado de tornillo 3P+N+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h rojo IP66/67/68/69 - GW62031H

Gewiss Iberica, S.A.
CopiarCopiar
GEWISS - Base móvil recta HP conexionado de tornillo 3P+N+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h rojo IP66/67/68/69

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GW62031H

Ref.Sonepar

249009

EAN

8011564003484

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Base móvil HP 3P+N+T 16A 400V 6H IP67 de color rojo de la gama IEC 309 HP. Bases móviles rectas estancas, de conexión por tornillo, HP 16A - 3P+N+T - 380/415V - 50/60Hz - 6H.

Un producto de GEWISS

Descubra la serie GEWISS