GEWISS - Base móvil recta HP conexionado de tornillo 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h rojo IP66/67/68/69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62030H
Ref.Sonepar
226596
EAN
8011564003477
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


