GEWISS - Base schuko 2P+T IP69
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Con tapa con bisagras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GW62391
Ref.Sonepar
89413
EAN
8011564445611
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número de polos:
3
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Un producto de GEWISS
Descubra la serie GEWISS


